- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ドラム缶 反転のおすすめ人気ランキング
ドラム缶 反転のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新101件の「ドラム缶 反転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム反転」、「ドラム運搬回転機」、「ドラムダンパー」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
反転方式:手動式
トラスコ品番
458-4287
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
全長(mm)
1180
全幅(mm)
1180
全高(mm)
1920
キャスター
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)
(前)870
脚寸法内幅(mm)
(前)680
脚寸法外幅(mm)
(前)880
昇降方式
手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様
油圧式。前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個。足踏操作力:25kg
トラスコ品番
456-8460
ストローク(mm)
430
全長(mm)
1090
全幅(mm)
870
全高(mm)
1040
前輪内幅WI(mm)
630
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ
足踏み油圧式
揚程(mm)
水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
570×900
最大回転角度(°)
180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品
45Lポリペール1個付
全長(mm)
800
タイプ
45Lポリペールタイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用
適合種別
200L用
トラスコ品番
787-4791
材質
本体:スチール
幅(mm)
530
質量(kg)
12.5
色
ブルー
高さ(mm)
830
奥行(mm)
550
適合容器
ドラム缶
危険物の類別
非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様
反転方式:手動式。手動走行式
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
全高(mm)
1980
昇降方式
電動昇降式
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様
反転方式:手動式。手動走行式
トラスコ品番
458-4333
材質
本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
0~1400
全長(mm)
1200
全幅(mm)
980
全高(mm)
1950
前輪内幅WI(mm)
680
昇降方式
電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪
Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm)
800
タイプ
袋タイプ
全幅(mm)
550
揚程(mm)
900
全高(mm)
1650
脚長さ(mm)
530(前脚)
脚寸法内幅(mm)
440(前脚)
脚寸法外幅(mm)
550(前脚)
1台
¥399,800
税込¥439,780
38日以内出荷
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。
ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り
トラスコ品番
103-8028
質量(kg)
2.0
容量(t)
0.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番
106-5581
質量(kg)
13.0
寸法A(mm)
572
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
650
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
16
有効寸法(mm)
(使用)Φ570
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)
290(ドラム缶)
操作
足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)
830~1200
最大リフト時全高H1(mm)
1390
リフト量(mm)
足踏1回:21
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質
チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)
6×18
ロードチェーン等級
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷